Manometro digitale, campo di misura 0 - 10 bar, R 1/4 AG

Codice art.: 133382
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Manometro
Filettatura di raccordo R1/4 pollici
Campo di visualizzazione max. 10 bar
Lunghezza 30 mm
Larghezza 30 mm
Altezza 36,8 mm
Materiale corpo plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 133382
EAN / GTIN 4047322477796
Codice del produttore 133382
Numero-L L00970 989
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro digitale senza retroilluminazione, campo di misura 0 - 10 bar, R 1/4 AG - M5 IG. Manometro digitale in robusto alloggiamento di plastica per il monitoraggio e la misurazione della pressione in aria compressa secca e priva di olio e in gas non tossici e non aggressivi. Campi d’impiego: Pneumatica, macchine utensili, compressori, tecnologia di automazione e nell’ingegneria meccanica in generale. Unità di stampa alimentate a batteria: MPa, kgf/cm², bar, psi

Proprietà:

  • Altezza: 36,8 mm
  • Lunghezza: 30,0 mm
  • Larghezza: 30,0 mm
  • Display: Display LCD a 3 cifre e 7 segmenti
  • Cassettiera: Plastica
  • Filo conduttore 1: R 1/4 AG
  • Filo conduttore 2: M5 IG
  • Grado di protezione: IP 40 / IP 65 (con tubo flessibile)
  • Accuratezza: ± 0,2% F.S. ± 1 cifra
  • Descrizione: senza retroilluminazione
  • Alimentazione: Batteria CR2032 al litio
  • Campo di misura max. bar: 10 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 50 °C
  • Temperatura del fluido min.: 0 °C
  • Temperatura operativa max.: 50 °C
  • Temperatura operativa min.: 0 °C
  • Parti a contatto con il fluido: MSV
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità