• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitalmanometer, Messbereich 0 - 10 bar, R 1/4 AG

Artikel-Nr.: 133382
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Manometer
Anschlussgewinde R1/4 Zoll
Anzeigebereich max. 10 bar
Länge 30 mm
Breite 30 mm
Höhe 36,8 mm
Material Gehäuse Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 133382
EAN / GTIN 4047322477796
Herstellernummer 133382
L-Nummer L00970 989
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Digitalmanometer ohne Hintergrundbeleuchtung, Messbereich 0 - 10 bar, R 1/4 AG - M5 IG. Digitalmanometer in stabilem Kunststoffgehäuse zur Überwachung und Messung von Drücken in trockener, ölfreier Druckluft und ungiftigen, nicht aggressiven Gasen. Anwendungsbereiche: Pneumatik, Werkzeugmaschinen, Kompressoren, Automatisierungstechnik und im allgemeinen Maschinenbau. Batteriebetrieben Druck-Einheiten: MPa, kgf/cm², bar, psi

Merkmal:

  • Höhe: 36,8 mm
  • Länge: 30,0 mm
  • Breite: 30,0 mm
  • Display: 3-stellige 7-Segment-LCD-Anzeige
  • Gehäuse: Kunststoff
  • Gewinde 1: R 1/4 AG
  • Gewinde 2: M5 IG
  • Schutzart: IP 40 / IP 65 (mit Schlauch)
  • Genauigkeit: ± 0,2% F.S. ± 1 Digit
  • Beschreibung: ohne Hintergrundbeleuchtung
  • Spannungsversorgung: Batterie CR2032 Lithium
  • Messbereich max. bar: 10 bar
  • Messbereich min. bar: 0 bar
  • Mediumstemperatur max.: 50 °C
  • Mediumstemperatur min.: 0 °C
  • Betriebstemperatur max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur min.: 0 °C
  • Messstoffberührte Teile: MSV
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C

Downloads & Dokumente