• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Digitální manometr, měřicí rozsah 0–10 bar, R 1/4 AG

Artiklové číslo: 133382
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Druh produktu Manometr
Připojovací závit R1/4 palec
Rozsah zobrazení max. 10 bar
Délka 30 mm
Šířka 30 mm
Výška 36,8 mm
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133382
EAN / GTIN 4047322477796
Číslo výrobce 133382
L-číslo L00970 989
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Digitální manometr bez podsvícení, měřicí rozsah 0–10 bar, R 1/4 AG – M5 IG. Digitální manometr v odolném plastovém pouzdře pro monitorování a měření tlaku v suchém, bezolejovém stlačeném vzduchu a netoxických, neagresivních plynech. Oblasti použití: Pneumatika, obráběcí stroje, kompresory, automatizační technika a obecně strojírenství. Bateriové tiskové jednotky: MPa, kgf/cm², bar, psi

Charakteristika:

  • Výška: 36,8 mm
  • Délka: 30,0 mm
  • Šířka: 30,0 mm
  • Displej: 3místný 7segmentový LCD displej
  • Kryty a skříně: Plast
  • Vlákno 1: R 1/4 AG
  • Vlákno 2: M5 IG
  • Druh krytí: IP 40 / IP 65 (s hadicí)
  • Přesnost: ± 0,2 % F.S. ± 1 číslice
  • Popis: bez podsvícení
  • Zdroj napětí: Baterie CR2032 lithiová
  • Rozsah měření max. bar: 10 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 50 °C
  • Teplota média min.: 0 °C
  • Provozní teplota max.: 50 °C
  • Provozní teplota min.: 0 °C
  • Části přicházející do styku s měřenou látkou: MSV
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost