Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap HSS/E kształt B, bez powłoki, MF: 14X1,5

Nr art.: 132845 14X1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
100 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Usługi szlifowania
Oryginalne szlifowanie zapewnia oryginalną wydajność — zmniejsz koszty dzięki naszym profesjonalnym usługą szlifowania. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Serie Clever Tap
Herstellerbezeichnung HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B, unbeschichtet, MF: 14X1,5
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01102100
Aufnahmeform gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0110 mm
Aufnahmetoleranzklasse h9
Durchmesser Schaft 11 mm
Länge Schaft 60 mm
Art Gewinde MF
Nenndurchmesser Gewinde metrisch 14 mm
Gewinde M14x1.5-6H
Steigung Gewinde 1,5 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6H
Durchmesser Anschnitt 12,2 mm
Schlüsselweite 9 mm
Länge Gewindeschneidteil 25,29 mm
Länge Anschnitt 6 mm
Winkel Anschnitt 8 Grad
Anzahl Schneiden 3
Drallrichtung neutral, gerade
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anschnittform B
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch
Tiefe max. (x Durchmesser) 3
Anzahl Spannuten 3
Durchmesser Kernloch 12,5 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS-E
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 100 mm
Nutzlänge 42 mm
Länge gesamt 100 mm
Gewicht 71 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 374
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen
Farbring ohne
Produktart Gewindebohrer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132845 14X1,5
EAN / GTIN 4067263161721
Numer producenta 132845 14X1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
13
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
12
Stal < 750 N/mm²
P
12
Stal < 900 N/mm²
P
6
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem w nakroju.
HOLEX Clever Tap:
Stabilny gwintownik do typowych zastosowań standardowych. Wysokiej jakości materiał tnący HSS-E i geometria do materiałów stalowych. Powierzchnia: odpuszczany profil gwintu w kolorze brązu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Clever Tap" Zobacz wszystkie