Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych + wiertła kręte pod gwint HOLEX Clever Tap, do gwintów metrycznych: M3-12

Nr art.: 146924 M3-12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintów metrycznych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Gwintowniki
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Sprawdziany do gwintu UNF D M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8
Norma DIN 371, DIN 376
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Środek chłodząco-smarowy tak
Liczba elementów 14 szt.
Seria Clever Tap
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Średnica otworu pod gwint 10,2 mm; 2,5 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 5 mm; 6,8 mm; 8,5 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 146924 M3-12
EAN / GTIN 4067263912309
Numer producenta 146924 M3-12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Po otwarciu kasety narzędzia są łatwo dostępne, samoczynnie ustawiają się w pozycji pionowej.
Złożone z gwintowników maszynowych M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 i wiertłeł krętych do otworów pod gwint, wielk. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Zawartość:

po 1 gwintowniku maszynowym M3 – M12 nr 135255 i wiertle pod gwint nr 114031

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Clever Tap" Zobacz wszystkie