{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | Clever Tap | |
| Denumirea producătorului | HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00602100 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0060 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Diametrul cozii | 6 mm | |
| Lungimea cozii | 54 mm | |
| Tip de filet | MF | |
| Diametrul nominal al filetului metric | 8 mm | |
| Filet | M8x1-6H | |
| Pasul filetului | 1 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2 6H | |
| Chisel edge diameter | 6.8 mm | |
| Deschiderea cheii | 4,9 mm | |
| Length of tapping part | 19.32 mm | |
| Lungime tăiere | 4 mm | |
| Unghi de tăiere | 8 grad | |
| Number of teeth | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională | |
| Forma tăiere | B | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3 | |
| Number of clamping slots | 3 | |
| Diametru gaură centrală | 7 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Square-drive width across flats | 4.9 mm | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Cutting media, manufacturer’s designation | HSS-E | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 91,53 mm | |
| Usable length | 24 mm | |
| Lungimea totală | 91,53 mm | |
| Greutate | 19 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 374 | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Tarod |
| Numer artykułu | 132845 8X1 | |
| EAN / GTIN | 4067263161646 | |
| Numer producenta | 132845 8X1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |