Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap HSS/E kształt B, bez powłoki, MF: 22X1,5

Nr art.: 132845 22X1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Clever Tap
Oznaczenie producenta HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01802100
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0180 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka 18 mm
Długość chwytu 75 mm
Rodzaj gwintu MF
Średnica nominalna gwintu, metryczna 22 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M22x1,5-6H
Skok gwintu 1,5 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Średnica nakroju 20,2 mm
Rozwartość klucza 14,5 mm
Długość części do gwintowania 29,15 mm
Długość nakroju 6 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint 20,5 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego 14,5 mm
Materiał skrawający HSS-E
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 125 mm
Długość użytkowa 66 mm
Długość całkowita 125 mm
Masa 232 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 374
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132845 22X1,5
EAN / GTIN 4067263161783
Numer producenta 132845 22X1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
13
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
12
Stal < 750 N/mm²
P
12
Stal < 900 N/mm²
P
6
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem w nakroju.
HOLEX Clever Tap:
Stabilny gwintownik do typowych zastosowań standardowych. Wysokiej jakości materiał tnący HSS-E i geometria do materiałów stalowych. Powierzchnia: odpuszczany profil gwintu w kolorze brązu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Clever Tap" Zobacz wszystkie