Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Gwintowniki maszynowe HSS-E, waporyzowane, M: M8

Nr art.: 132640 M8
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
2 084 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka Waporyzowane
Sprawdziany do gwintu UNF D M8
Skok gwintu 1,25 mm
Średnica otworu pod gwint 6,8 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 8 mm
Długość całkowita L 90 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju B
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Norma DIN 371
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 68 mm
Środek chłodząco-smarowy nie
Średnica nakroju 6,5 mm
Rozwartość klucza 6,2 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 19,68 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Liczba rowków wiórowych 3
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 93,25 mm
Masa 36 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132640 M8
EAN / GTIN 4045197072344
Numer producenta 132640 M8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Część prowadząca z rowkami smarnymi, ale bez rowków wiórowych.
wielk. M2,3; M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.
Z nacięciem w nakroju.
klasa tolerancji: ISO 2 6H