{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Powłoka | Waporyzowane | |
| Skok gwintu | 0,4 mm | |
| Średnica otworu pod gwint | 1,9 mm | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 2,3 mm | |
| Długość całkowita L | 45 mm | |
| Średnica trzonka DS | 2,8 mm | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 2,1 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | ISO 2 6H | |
| Kształt nakroju | B | |
| Norma | DIN 371 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 36 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Długość elementu do gwintowania Lc | 8,42 mm | |
| Kąt nacięcia | 8 stopni | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę | |
| Liczba rowków wiórowych | 2 | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 46,56 mm | |
| Masa | 3 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 132640 M2,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197072252 | |
| Numer producenta | 132640 M2,3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |