Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Gwintowniki maszynowe HSS-E, waporyzowane, M: M27

Nr art.: 132640 M27
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
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu
Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał skrawający
HSS-E
Powłoka
Waporyzowane
Skok gwintu
3 mm
Średnica otworu pod gwint
24 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
27 mm
Długość całkowita L
160 mm
Średnica trzonka DS
20 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □
16 mm
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2 6H
Kształt nakroju
B
Norma
DIN 376
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kształt uchwytu
Standard
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Sposób mocowania
Czop
Długość chwytu LS
140 mm
Środek chłodząco-smarowy
nie
Długość elementu do gwintowania Lc
39,8 mm
Kąt nacięcia
8 stopni
Liczba ostrzy
4
Kierunek skrętu
prawe
Typ narzędzia do gwintowania
Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Liczba rowków wiórowych
4
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A
160 mm
Masa
733 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Pierścień kolorowy
zielony
Rodzaj produktu
Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132640 M27
EAN / GTIN 4045197072443
Numer producenta 132640 M27
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Część prowadząca z rowkami smarnymi, ale bez rowków wiórowych.
wielk. M2,3; M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.
Z nacięciem w nakroju.
klasa tolerancji: ISO 2 6H