Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Gwintowniki maszynowe HSS-E, waporyzowane, M: M6

Nr art.: 132640 M6
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
2 747 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu
M
Materiał skrawający
HSS-E
Powłoka
Waporyzowane
Sprawdziany do gwintu UNF D
M6
Skok gwintu
1 mm
Średnica otworu pod gwint
5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
6 mm
Długość całkowita L
80 mm
Średnica trzonka DS
6 mm
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2 6H
Kształt nakroju
B
Kąt pochylenia linii śrubowej
0 stopni
Norma
DIN 371
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kształt uchwytu
Standard
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
6 mm
Sposób mocowania
Czop
Długość chwytu LS
60 mm
Środek chłodząco-smarowy
nie
Średnica nakroju
4,8 mm
Rozwartość klucza
4,9 mm
Długość elementu do gwintowania Lc
17,4 mm
Kąt nacięcia
8 stopni
Liczba ostrzy
3
Kierunek skrętu
Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania
Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Wersja części skrawającej
Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Liczba rowków wiórowych
3
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A
82,4 mm
Masa
18 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Pierścień kolorowy
zielony
Rodzaj produktu
Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132640 M6
EAN / GTIN 4045197072320
Numer producenta 132640 M6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Część prowadząca z rowkami smarnymi, ale bez rowków wiórowych.
wielk. M2,3; M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.
Z nacięciem w nakroju.
klasa tolerancji: ISO 2 6H