Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM, TiAlN, M: M5

Nr art.: 132065 M5
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
164 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Pierścień kolorowy czerwony
Sprawdziany do gwintu UNF D M5
Skok gwintu 0,8 mm
Średnica otworu pod gwint 4,2 mm
Długość całkowita L 72,025 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 4,9 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Kształt nakroju B
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00601005
Kształt uchwytu Kształt B
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 56 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM, TiAlN, M: M5
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 5 mm
Liczba zwojów gwintu 1
Średnica nakroju 4,05 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 14 mm
Długość nakroju 5,725 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Do głębokości (średnica x) 2,5
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 4,2 mm
Długość standardowa L 70 mm
Materiał skrawający HSS-E-PM
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-PM
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 12,5 mm
Masa 16 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma Werksnorm
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132065 M5
EAN / GTIN 4045197445964
Numer producenta 132065 M5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
35
Stal < 900 N/mm²
P
22
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
6
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie ze ścięciem w nakroju i chwytem wg DIN 1835-B. Specjalna geometria do zastosowania na obrabiarkach zesynchronizowanym napędem wrzeciona. Gwintownik jest prowadzony przez synchronizowane wrzeciona obrabiarki.
Specjalnapowłoka z TiAlN zapewnia optymalną trwałość. Stosować z emulsją (min. zawartość oleju 8%).

Zalecenie:

Przy obróbce bardzo twardych stali zalecamy wiercić otwór pod gwint o średnicy większej o 0,05 do 0,3 mm od wymagań DIN (zob. tabela).

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanychuchwyt szybkiej wymiany gwintowników GARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA), gwarantuje niezawodność procesu obróbki.