Konekierretappi synkronikaroille HSS-E-PM M5

Tuote nro.: 132065 M5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M5
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi Tehdasnormi
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste B
Varsi DIN 1835 B
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2,5×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,8 mm
Kokonaispituus L 70 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren nelikulmio □ 4,9 mm
Alkureiän ⌀ 4,2 mm
Kierteen ⌀ 5 mm
Varren toleranssi h6
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi synkroniseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas punainen
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 12,5 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 132065 M5
EAN / GTIN 4045197445964

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
37
Teräs < 750 N/mm²
P
35
Teräs < 900 N/mm²
P
22
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
Teräs < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
6
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Kestävä malli, DIN 1835-B:n mukaiset vuoleva etuleikkuu ja varsi.Erityinen monikulmamuoto käytettäväksi koneissa, joissa on synkronoitu karan liike. Kierretappia ohjataan koneen synkronikaran avulla.
TiAlN-erikoispinnoite mahdollisimman pitkän käyttöiän takaamiseksi. Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Suositus:

Käytettäessä TOOLOX-materiaaleja suosittelemme poramaan DIN-arvoja (katso taulukko) 0,050,3 mm suuremman alkureiän.

Ohje:

Soveltuu käytettäväksi synkronikaroille, GARANT- kierteitysistukka pikavaihtopitimellä nro 338100338121 varustettuna pituuden hienotasauksella (MLA) takaa varman työskentelyn.
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin