Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM M5

Prekės Nr.: 132065 M5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M5
Danga TiAlN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,8 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto kvadratas □ 4,9 mm
Kiaurymės ⌀ 4,2 mm
Sriegio ⌀ 5 mm
Koto tolerancija h6
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas raudona
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 12,5 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 132065 M5
EAN / GTIN 4045197445964

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
37
Plienas <750 N/mm²
P
35
Plienas <900 N/mm²
P
22
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
6
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas modelis su vidine įpjova ir kotu pagal DIN 1835-B. Speciali geometrija, skirta staklėms su sinchronizuotu sukliu. Sriegiklį kreipia staklių sinchronizuotas suklys. Speciali TiAlN danga užtikrina optimalų patvarumą. Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Rekomendacija:

Apdirbant TOOLOX medžiagas, rekomenduojame prieš sriegimą išgręžti 0,050,3 mm didesnio ⌀ kiaurymes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Pastaba:

sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitai pakeičiamas pjovimo sriegių patronas Nr. 338100338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį