Taraud machine pour taraudage rigide HSS-E-PM, TiAlN, M: M5

Réf.: 132065 M5
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
180 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Bague de couleur rouge
Filetage D M5
Pas de filetage 0,8 mm
Diamètre d’avant-trou 4,2 mm
Longueur totale L 72,025 mm
Diamètre corps DS 6 mm
Ouverture de clé carrée □ 4,9 mm
Angle de flanc 60 degrés
Entrée B
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00601005
Format d’image type B
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 56 mm
Huile adaptée
type de queue HB
lubrifiant oui
Référence fabricant Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM, TiAlN, M: M5
Diamètre nominal filetage métrique D 5 mm
Nombre de pas 1
Diamètre d’entrée 4,05 mm
Longueur partie taraudage Lc 14 mm
Longueur d’entrée 5,725 mm
Ange d’attaque 8 degrés
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice 0 degrés
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage synchrone
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 2,5
Nombre de goujures 3
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 4,2 mm
Longueur standard L 70 mm
Nuance de coupe HSS-E-PM
groupe d’usinage P (acier)
nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-PM
revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur utile L1 12,5 mm
Poids 16 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Type de produit Tarauds
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 132065 M5
EAN / GTIN 4045197445964
Réf. fabricant 132065 M5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
35
Acier < 900 N/mm²
P
22
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
6
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Modèle robuste avec entrée GUN et queue suivant DIN 1835-B. Géométrie spéciale pour utilisation sur des machines à broches synchronisées. Le taraud est guidé via l’axe synchrone de la machine. Revêtement TiAlN spécial pour une durée de vie optimale. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).

Recommandation(s):

Pour les matériaux TOOLOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).

Remarque(s):

Lorsqu'il est utilisé sur les axes synchrones, le mandrin de taraudage à changement rapide GARANT 338100 − 338121 avec compensation de longueur minimale (CLM) garantit une sécurité d'usinage maximale.