Spånbrydertapper til synkronspindler HSS-E-PM M5

Art.-nr.: 132065 M5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M5
Belægning TiAlN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform B
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,8 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 4,2 mm
Gevind-⌀ 5 mm
Skafttolerance h6
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til synkron bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering rød
Antal skær Z 3
Gevinddybde 12,5 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132065 M5
EAN/GTIN 4045197445964

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
6
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse med skæreansnit og skaft i henhold til DIN 1835-B. Speciel geometri til brug på maskiner med synkroniseret spindeldrev. Føringen af snittappen sker dermed via maskinens synkronspindel.
En særlig TiAlN-belægning af hensyn til optimale standtider. Kan anvendes med emulsion (fedtandel mindst 8%).

Anbefaling:

Vi anbefaler ved TOOLOX-materialer at bore en kernehuls-⌀, som er 0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel).

Bemærk:

Til anvendelse på synkronspindler garanterer GARANT-gevindskære-hurtigskiftepatron nr. 338100338121 med minimal længde-udligning (MLA) den mest processikre bearbejdning.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven