{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form CS | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 3,5 mm | |
| Długość chwytu LS | 32,5 mm | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 3 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M3 | |
| Skok gwintu | 0,5 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | ISO 2 6H | |
| Średnica nakroju | 2,43 mm | |
| Długość elementu do gwintowania Lc | 10,6 mm | |
| Długość nakroju | 1,5 mm | |
| Kąt nacięcia | 13 stopni | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
| Kształt nakroju | CS | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy | |
| Do głębokości (średnica x) | 3 | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Średnica otworu pod gwint | 2,5 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 2,7 mm | |
| Materiał skrawający | HSS-E-PM | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 56 mm | |
| Masa | 4 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 371 | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 131290 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197069481 | |
| Numer producenta | 131290 M3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |