• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Tarod de maşină HSS-E-PM Forma CS, neacoperită, M: M3

Cod articol.: 131290 M3
Reducere
16,30 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire neacoperită
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Filet D M3
Pasul filetului 0,5 mm
Tip de filet Filet standard metric ISO
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Diametru gaură centrală 2,5 mm
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Diametrul cozii DS 3,5 mm
Deschidere cheie pătrată □ 2,7 mm
Lungimea totală L 56 mm
Forma tăiere CS
Standard DIN 371
Unghiul flancurilor 60 grad
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form CS
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Lungimea tijei LS 32,5 mm
Diametru nominal filet, metric D 3 mm
Diametru de tăiere 2,43 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 10,6 mm
Lungime tăiere 1,5 mm
Unghi de tăiere 13 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 4 g
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 131290 M3
EAN / GTIN 4045197069481
Număr producător 131290 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
15
Oţel < 500 N/mm²
P
18
Oţel < 750 N/mm²
P
18
Oţel < 900 N/mm²
P
18
Oţel < 1100 N/mm²
P
9
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.
(Forma CS) con de ghidare în 2 – 3 paşi – cu porţiune de atac.

Avantaj:

Rezistenţă mai mare la uzură.