{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS-E-PM | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Závit D | M3 | |
| Stoupání závitu | 0,5 mm | |
| Druh závitu | M | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2 6H | |
| Průměr jádrového otvoru | 2,5 mm | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Průměr hřídele DS | 3,5 mm | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 2,7 mm | |
| Celková délka L | 58,1 mm | |
| Tvar náběhu | CS | |
| Norma | DIN 371 | |
| Vrcholový úhel | 60 stupně | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00352105 | |
| Formulář záznamu | Hladká stopka se čtyřhranem | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 3,5 mm | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Délka stopky LS | 32,5 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form CS, unbeschichtet | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 3 mm | |
| Průměr naříznutí | 2,43 mm | |
| Délka závitořezné části Lc | 10,6 mm | |
| Délka naříznutí | 1,5 mm | |
| Úhel naříznutí | 13 stupně | |
| Počet břitů | 3 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
| Hloubka až (x průměr) | 3 | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota | 2,5 mm | |
| Zesílená stopka | ano | |
| Normalizovaná délka L | 56 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-PM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 9 mm | |
| Hmotnost | 4 g | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Závitník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 131290 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197069481 | |
| Číslo výrobce | 131290 M3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |