• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article alternatif :

Taraud machine HSS-E-PM Type CS, non revêtu, M: M3

Réf.: 131290 M3
Remise
19,04 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E-PM
Revêtement sans revêtement
Sens de la coupe coupe à droite
Filetage D M3
Pas de filetage 0,5 mm
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Diamètre d’avant-trou 2,5 mm
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant
Diamètre de queue DS 3,5 mm
Ouverture de clé carrée □ 2,7 mm
Longueur totale L 56 mm
Entrée CS
Norme DIN 371
Angle de flanc 60 degré
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Référence fabricant Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form CS
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Longueur queue LS 32,5 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 3 mm
Diamètre d’entrée 2,43 mm
Longueur partie taraudage Lc 10,6 mm
Longueur d’entrée 1,5 mm
Ange d’attaque 13 degré
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice 0 degré
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage traditionnel
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 3
Interface interface 1
Poids 4 g
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur sans
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 131290 M3
EAN / GTIN 4045197069481
Réf. fabricant 131290 M3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
15
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
18
Acier < 900 N/mm²
P
18
Acier < 1100 N/mm²
P
9
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec affûtage.
(Type CS) entrée sur 2 − -3 filets − avec affûtage GUN.

Avantage(s):

Résistance à l'usure élevée.