• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form CS, unbeschichtet, M: M3

Artikel-Nr.: 131290 M3
Rabatt
18,95 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS-E-PM
Beschichtung unbeschichtet
Schneidrichtung rechtsschneidend
Gewinde D M3
Steigung Gewinde 0,5 mm
Art Gewinde M
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6H
Durchmesser Kernloch 2,5 mm
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch
Durchmesser Schaft DS 3,5 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 2,7 mm
Länge gesamt L 58,1 mm
Anschnittform CS
Norm DIN 371
Flankenwinkel 60 Grad
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max. bedingt geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00352105
Aufnahmeform glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 3,5 mm
Aufnahmetoleranzklasse h9
Länge Schaft LS 32,5 mm
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form CS, unbeschichtet
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 3 mm
Durchmesser Anschnitt 2,43 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 10,6 mm
Länge Anschnitt 1,5 mm
Winkel Anschnitt 13 Grad
Anzahl Schneiden 3
Drallrichtung neutral, gerade
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Tiefe max. (x Durchmesser) 3
Anzahl Spannuten 3
Durchmesser Kernloch (Richtwert) 2,5 mm
Schaft verstärkt ja
Normlänge L 56 mm
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-PM
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 9 mm
Gewicht 4 g
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring ohne
Produktart Gewindebohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 131290 M3
EAN / GTIN 4045197069481
Herstellernummer 131290 M3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
15
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
18
Stahl < 900 N/mm²
P
18
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.
(Form CS) 2−3 Gänge Anschnitt − mit Schälanschnitt.

Vorteil:

Höhere Verschleißfestigkeit.