{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | M10 | |
| Skok gwintu | 1,5 mm | |
| Średnica otworu pod gwint | 8,5 mm | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 10 mm | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 8 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | ISO 2X 6HX | |
| Kształt nakroju | C | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Norma | DIN 371 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Hartmetall-Maschinen-Gewindebohrer M M10 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Długość chwytu LS | 54 mm | |
| Średnica nakroju | 8 mm | |
| Długość elementu do gwintowania Lc | 26 mm | |
| Długość nakroju | 4,5 mm | |
| Kąt nacięcia | 8 stopni | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę | |
| Do głębokości (średnica x) | 3; 3 | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 100 mm | |
| Masa | 50 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Pierścień kolorowy | żółty | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 131140 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197068804 | |
| Numer producenta | 131140 M10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |