• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Gwintowniki maszynowe z węglików spiekanych, bez powłoki, M: M5

Nr art.: 131140 M5
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HM
Powłoka bez powłoki
Sprawdziany do gwintu UNF D M5
Skok gwintu 0,8 mm
Średnica otworu pod gwint 4,2 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 5 mm
Długość całkowita L 70 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 4,9 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Norma DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00602105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 37 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Hartmetall-Maschinen-Gewindebohrer
Średnica nakroju 4 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 17 mm
Długość nakroju 2,4 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 4,2 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek tak
Normlänge L 70 mm
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 15 mm
Masa 10 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131140 M5
EAN / GTIN 4045197068774
Numer producenta 131140 M5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
18
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Al > 10% Si:
N
28
Stal < 500 N/mm²
P
30
CuZn
N
24
Grafit, GFK, CFK
N
10
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Stosować z emulsją (min. zawartość oleju 8%).
wykonanie z węglików spiekanych VHM.

Zaleta:

Bardzo stabilne, optymalne samoprowadzenie.