Tarod de maşină din carbură, neacoperită, M: M10

Cod articol.: 131140 M10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 ZYL01002105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0100 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 10 mm
Lungimea cozii 54 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 10 mm
Filet M10
Pasul filetului 1,5 mm
Clasă de toleranţă filete 6HX
Diametru de tăiere 8 mm
Deschiderea cheii 8 mm
Lungimea piesei filetate 26 mm
Lungime tăiere 4,5 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Forma tăiere C
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 3; 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Diametru gaură centrală 8,5 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 8 mm
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HM
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 100 mm
Lungime utilă 26 mm
Lungimea totală 100 mm
Greutate 50 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 371
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat galben
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 131140 M10
EAN / GTIN 4045197068804
Număr producător 131140 M10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
18
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
28
Oţel < 500 N/mm²
P
30
CuZn
N
24
Grafit, GRP, CRP
N
10
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Poate fi utilizat cu emulsie (concentraţie minimă 8 %).
Versiune din carbură.

Avantaj:

Foarte stabil, autoghidare optimă.