• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Gwintowniki maszynowe z węglików spiekanych, bez powłoki, M: M8

Nr art.: 131140 M8
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
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał skrawający HM
Powłoka bez powłoki
Sprawdziany do gwintu UNF D M8
Skok gwintu 1,25 mm
Średnica otworu pod gwint 6,8 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 8 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 6,2 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Norma DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Długość chwytu LS 49 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Hartmetall-Maschinen-Gewindebohrer M M8
Średnica nakroju 6,4 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 24 mm
Długość nakroju 3,75 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Liczba rowków wiórowych 3
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 90 mm
Masa 30 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131140 M8
EAN / GTIN 4045197068798
Numer producenta 131140 M8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
18
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Al > 10% Si:
N
28
Stal < 500 N/mm²
P
30
CuZn
N
24
Grafit, GFK, CFK
N
10
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Stosować z emulsją (min. zawartość oleju 8%).
wykonanie z węglików spiekanych VHM.

Zaleta:

Bardzo stabilne, optymalne samoprowadzenie.