• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Tvrdokovový strojní závitník, bez povlaku, M: M10

Artiklové číslo: 131140 M10
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
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu Metrický ISO normální závit
Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Závit D M10
Stoupání závitu 1,5 mm
Průměr jádrového otvoru 8,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 10 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 8 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Úhel šroubovice 0 stupeň
Norma DIN 371
Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Délka stopky LS 54 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Hartmetall-Maschinen-Gewindebohrer M M10
Průměr naříznutí 8 mm
Délka závitořezné části Lc 26 mm
Délka naříznutí 4,5 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Počet upínacích drážek 3
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 100 mm
Hmotnost 50 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131140 M10
EAN / GTIN 4045197068804
Číslo výrobce 131140 M10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
18
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
28
Ocel < 500 N/mm²
P
30
CuZn
N
24
Grafit, GFK, CFK
N
10
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Lze použít s emulzí (podíl maziva nejméně 8 %).
Provedení z tvrdokovu.

Výhoda:

Velmi stabilní, optimální náběh.