Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN, vaporisé, M: M8

Réf.: 130992 M8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
412 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine
Type de barre queue à six pans pour embouts
Taille embout 6 pans suivant DIN 3126 C 6,3
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 8 mm
Filetage M8x1,25-6H
Pas de filetage 1,25 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Longueur de pièce taraudée 18 mm
Type d’outil de filetage taraud main
Entrée B
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 1,5
Diamètre d’avant-trou 6,8 mm
Angle de flanc 60 degré
Nuance de coupe HSS
Revêtement vaporisation
Interface interface 1
Longueur totale 40 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage filetage intérieur
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 130992 M8
EAN / GTIN 4067263295860
Réf. fabricant 130992 M8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Huile
 

Description

Exécution:

Avec queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.