Závitníkový bit, vaporizovaný, M: M8

Artiklové číslo: 130992 M8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
307 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Bit se šestihrannou stopkou
Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 C 6,3
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 8 mm
Závit M8x1,25-6H
Stoupání závitu 1,25 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Délka části pro řezání závitů 18 mm
Typ závitového nástroje Ruční závitníky
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Hloubka až (x průměr) 1,5
Průměr jádrového otvoru 6,8 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Povlak Vaporizovaný
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 40 mm
Směr řezu Pravořezný
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130992 M8
EAN / GTIN 4067263295860
Číslo výrobce 130992 M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olej
 

Popis

Provedení:

S šestihrannou stopkou 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Použití:

Ideální pro opravy a montáž při mobilním použití.