Závitníkový bit M8

Č. pol.: 130992 M8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
182 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: DIN 13
  • Tolerančná trieda: ISO 2 6H

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava vaporizovaný
Druh závitu M
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Forma nábehu B
Použitie pri type otvora až 1,5×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Druh závitového náradia Ručný závitník
Stúpanie závitov 1,25 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Dĺžka britov Lc 18 mm
⌀ vôle D1 6 mm
⌀ otvoru pod závit 6,8 mm
Druh produktu Závitníkový bit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 130992 M8
EAN/GTIN 4067263295860

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olej
 

Popis

Prevedenie:

So šesťhrannou stopkou 1/4 palca podľa DIN 3126 C 6.3.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka