{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielkość gwintu | 10-32 UNF | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Rodzaj gwintu | UNF | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS | |
| Norma | DIN 2181 | |
| Klasa tolerancji | 2B | |
| Kształt nakroju | D; C | |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym | |
| kierunek skrawania | prawe | |
| skok gwintu | 0,794 mm | |
| liczba zwojów na cal | 32 | |
| ⌀ gwintu | 4,83 mm | |
| długość całkowita L | 50 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 5,5 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 4,3 mm | |
| ⌀ otworu rdzenia | 4,1 mm | |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
| pierścień barwny | bez | |
| głębokość gwintu | 9,66 mm | |
| Rodzaj produktu | gwintownik |
| Numer artykułu | 130750 10-32 | |
| EAN / GTIN | 4045197068200 | |
| Numer producenta | 130750 10-32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |