Handtappenset, ongecoat, UNF: 10-32

Artikelnummer: 130750 10-32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNF Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: UNF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 2181
  • Tolerantieklasse: 2B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 10-32 UNF
Coating ongecoat
Draadsoort UNF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 2181
Tolerantieklasse 2B
Aansnijdingsvorm D; C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,794 mm
Gangen per inch 32
Schroefdraad-⌀ 4,83 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 5,5 mm
Schacht-vierkant □ 4,3 mm
Kerngat-⌀ 4,1 mm
Type schroefdraadgereedschap Handtap
Gekleurde ring zonder
Draaddiepte 9,66 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 130750 10-32
EAN/GTIN 4045197068200
Nummer fabrikant 130750 10-32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

2-Delige set, bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME − B1.1.