Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, UNF: 10-32

Št. art.: 130750 10-32
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
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

UNF Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: UNF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 2181
  • Kakovost: 2B

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 10-32 UNF
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja UNF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard DIN 2181
Kakovost 2B
Oblika prisekanega dela D; C
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 0,794 mm
Korakov na colo 32
⌀ navoja 4,83 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 5,5 mm
4-kotno držalo □ 4,3 mm
⌀ osnovne izvrtine 4,1 mm
Vrsta navojnega orodja Ročni navojni sveder
Barvni prstan brez
Globine navoja 9,66 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 130750 10-32
EAN/GTIN 4045197068200
Številka proizvajalca 130750 10-32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

2-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME − B1.1.