Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, UNF: 10-32

Prekės Nr.: 130750 10-32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

UNF Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: UNF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 2181
  • Tolerancijos klasė: 2B

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 10-32 UNF
Danga be dangos
Sriegio tipas UNF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma DIN 2181
Tolerancijos klasė 2B
Kreipiančiosios dalies forma D; C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 0,794 mm
Vijų skaičius colyje 32
Sriegio ⌀ 4,83 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Koto ⌀ Ds 5,5 mm
Koto kvadratas □ 4,3 mm
Kiaurymės ⌀ 4,1 mm
Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas be
Sriegio gylis 9,66 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 130750 10-32
EAN / GTIN 4045197068200
Gamintojo numeris 130750 10-32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Ketus (G)
K
Uni
 
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME − B1.1.