{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetméret | 10-32 UNF | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Menetfajta | UNF | |
| Profilszög | 60 fok | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Szabvány | DIN 2181 | |
| Tűrési osztály | 2B | |
| Bekezdő alak | D; C | |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
| Belső hűtés | nem | |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
| Vágásirány | jobbos | |
| Menetemelkedés | 0,794 mm | |
| Menet / coll | 32 | |
| Menet ⌀ | 4,83 mm | |
| Teljes hossz L | 50 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 5,5 mm | |
| Szár négyszög □ | 4,3 mm | |
| Magfurat ⌀ | 4,1 mm | |
| Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Menetmélység | 9,66 mm | |
| Termék fajtája | Menetfúró |
| Cikkszám | 130750 10-32 | |
| EAN / GTIN | 4045197068200 | |
| Gyártó száma | 130750 10-32 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |