Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, UNC: 6-32

Nr art.: 130700 6-32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

UNC Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie maszyny; Po stronie maszyny; Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy; chwyt walcowy; chwyt walcowy
Klasa tolerancji uchwytu h9; h9; h9; h9
Średnica trzonka 4 mm; 4 mm; 4 mm; 4 mm
Rodzaj gwintu UNC
Średnica nominalna gwintu, w calach 0,138 cal
Sprawdziany do gwintu UNF 6-32UNC
Skok gwintu 0,794 mm
Liczba zwojów na cal 32
Klasa tolerancji gwintu 2B
Kąt nacięcia 8 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik ręczny
Zawartość Wykańczaki; Zdzieraki
Kształt nakroju C; D
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Średnica otworu pod gwint 2,85 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego 3 mm
Materiał skrawający HSS
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa 7,02 mm
Długość całkowita 45 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 351
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130700 6-32
EAN / GTIN 4045197068002
Numer producenta 130700 6-32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

2-elementowy zestaw gwintowników: wstępny i wykańczak.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.