{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie maszyny; Po stronie maszyny; Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy; chwyt walcowy; chwyt walcowy; chwyt walcowy | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h9; h9; h9; h9 | |
| Średnica trzonka | 2,8 mm; 2,8 mm; 2,8 mm; 2,8 mm | |
| Rodzaj gwintu | UNC | |
| Średnica nominalna gwintu, w calach | 0,099 cal | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | 3-48UNC | |
| Skok gwintu | 0,529 mm | |
| Liczba zwojów na cal | 48 | |
| Klasa tolerancji gwintu | 2B | |
| Kąt nacięcia | 8 stopni | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik ręczny | |
| Zawartość | Wykańczaki; Zdzieraki | |
| Kształt nakroju | C; D | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy | |
| Średnica otworu pod gwint | 2,1 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Rozwartość klucza czworokątnego | 2,1 mm | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa | 5,04 mm | |
| Długość całkowita | 40 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 351 | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 130700 3-48 | |
| EAN / GTIN | 4045197067975 | |
| Numer producenta | 130700 3-48 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |