{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielkość gwintu | 12-24 UNC | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Rodzaj gwintu | UNC | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS | |
| Norma | DIN 351 | |
| Klasa tolerancji | 2B | |
| Kształt nakroju | D; C | |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym | |
| kierunek skrawania | prawe | |
| skok gwintu | 1,058 mm | |
| liczba zwojów na cal | 24 | |
| ⌀ gwintu | 5,49 mm | |
| długość całkowita L | 50 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 4,9 mm | |
| ⌀ otworu rdzenia | 4,5 mm | |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
| pierścień barwny | bez | |
| głębokość gwintu | 10,98 mm | |
| Rodzaj produktu | gwintownik |
| Numer artykułu | 130700 12-24 | |
| EAN / GTIN | 4045197068033 | |
| Numer producenta | 130700 12-24 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |