Sada ručních závitníků 6-32

Artiklové číslo: 130700 6-32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: UNC
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 351
  • Toleranční třída: 2B

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu 6-32 UNC
Povlak bez povlaku
Druh závitu UNC
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma DIN 351
Toleranční třída 2B
Tvar náběhu D; C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,794 mm
Chodů na palec 32
Závit ⌀ 3,51 mm
Celková délka L 45 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Stopka 4hran □ 3 mm
⌀ otvoru pod závit 2,85 mm
Typ nástroje na závity ruční závitník
Barevný kroužek bez
Hloubka závitu 7,02 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 130700 6-32
EAN / GTIN 4045197068002

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

2dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME − B1.1
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
    UNC Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku