Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, UNC: 3/8-16

Nr art.: 130700 3/8-16
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
186 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

UNC Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: UNC
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma: DIN 351
  • Klasa tolerancji: 2B

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu 3/8-16 UNC
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu UNC
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS
Norma DIN 351
Klasa tolerancji 2B
Kształt nakroju D; C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,588 mm
liczba zwojów na cal 16
⌀ gwintu 9,53 mm
długość całkowita L 70 mm
⌀ chwytu Ds 7 mm
Chwyt kwadratowy □ 5,5 mm
⌀ otworu rdzenia 8 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki ręczne
pierścień barwny bez
głębokość gwintu 19,06 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130700 3/8-16
EAN / GTIN 4045197068064
Numer producenta 130700 3/8-16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

2-elementowy zestaw gwintowników: wstępny i wykańczak.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.