Kézi menetfúró készlet 3/8-16

Cikkszám: 130700 3/8-16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: UNC
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 351
  • Tűrési osztály: 2B

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret 3/8-16 UNC
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta UNC
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 351
Tűrési osztály 2B
Bekezdő alak D; C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,587 mm
Menet / coll 16
Menet ⌀ 9,53 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 7 mm
Szár négyszög □ 5,5 mm
Magfurat ⌀ 8 mm
Menetszerszám fajtája Kézi menetfúró
Színes gyűrű Nincs
Menetmélység 19,06 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 130700 3/8-16
EAN / GTIN 4045197068064

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

2 darabos, elő- és készrevágó menetfúróból álló készlet.

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME − B1.1.
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
    UNC Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz