Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, MF: 10X0,75

Nr art.: 130470 10X0,75
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 2181
Rodzaj gwintu MF
Sprawdziany do gwintu UNF D M10x0,75
Skok gwintu 0,75 mm
Długość całkowita L 63 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 5,5 mm
Średnica trzonka DS 7 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju D
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 2 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h9
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 10 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik ręczny
Zawartość Zestaw gwintowników, jednoczęściowy
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 9,2 mm
Normlänge L 63 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130470 10X0,75
EAN / GTIN 4045197066978
Numer producenta 130470 10X0,75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

2-elementowy zestaw gwintowników: wstępny i wykańczak.Gwinty szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka