Handgängtappsats 10X0,75

Art-nr: 130470 10X0,75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 2181
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M10×0,75
Beläggning obelagd
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 2181
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform D
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,75 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 7 mm
Skaftfyrkant □ 5,5 mm
Kärnhåls-⌀ 9,2 mm
Gäng-⌀ 10 mm
Typ av gängverktyg Handgängtapp
Färgring Utan
Gängdjup 20 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130470 10X0,75
EAN/GTIN 4045197066978

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Sats i 2 delar, bestående av för- och gradtapp.
Gängningen slipad och avbackad ur ett solitt stycke.
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
    MF Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen