Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, MF: 22X1,5

Nr art.: 130470 22X1,5
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
110 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 2181
Rodzaj gwintu MF
Sprawdziany do gwintu UNF D M22×1,5
Skok gwintu 1,5 mm
Średnica otworu pod gwint 20,5 mm
Długość całkowita L 80 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 14,5 mm
Średnica trzonka DS 18 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju D
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Liczba elementów 2 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 22 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 44 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik ręczny
Zawartość Zestaw gwintowników, jednoczęściowy
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130470 22X1,5
EAN / GTIN 4045197067180
Numer producenta 130470 22X1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

2-elementowy zestaw gwintowników: wstępny i wykańczak.Gwinty szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane.