{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Norma | DIN 2181 | |
| Rodzaj gwintu | MF | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | M32×1,5 | |
| Skok gwintu | 1,5 mm | |
| Średnica otworu pod gwint | 30,5 mm | |
| Długość całkowita L | 90 mm | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 18 mm | |
| Średnica trzonka DS | 22 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | ISO 2 6H | |
| Kształt nakroju | D | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Liczba elementów | 2 szt. | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 32 mm | |
| Długość elementu do gwintowania Lc | 64 mm | |
| Kąt nacięcia | 8 stopni | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik ręczny | |
| Zawartość | Zestaw gwintowników, jednoczęściowy | |
| Do głębokości (średnica x) | 3; 3 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 130470 32X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197067302 | |
| Numer producenta | 130470 32X1,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |