Kézi menetfúró készlet 10X0,75

Cikkszám: 130470 10X0,75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 2181
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M10×0,75
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 2181
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak D
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,75 mm
Teljes hossz L 63 mm
Szár ⌀ Ds 7 mm
Szár négyszög □ 5,5 mm
Magfurat ⌀ 9,2 mm
Menet ⌀ 10 mm
Menetszerszám fajtája Kézi menetfúró
Színes gyűrű Nincs
Menetmélység 20 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 130470 10X0,75
EAN / GTIN 4045197066978

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

2 darabos, elő- és készrevágó menetfúróból álló készlet. Menet köszörülve és hátraköszörülve.
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
    MF Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz