Dodatkowa opłata za koła z poliamidu

Nr art.: 1296
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Typ rolek Koło stałe
Hamulec ustalający nie
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 160 mm; 180 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 150 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki poliamid
Kolor ogumienia biały
Zakres zastosowania wózki transportowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1296
EAN / GTIN 4017976012964
Numer producenta 1296
Numer L L90080 10
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Dodatkowa opłata za koła z oponami z poliamidu zamiast standardowego zestawu kół. Dodatkowa opłata za wózek przy rozmiarze koła 150 x 40 mm. Piasta na łożyskach rolkowych. W znacznym stopniu odporny na wilgoć, sól, kwasy i ługy. Odporny na temperatury od -40°C do +90°C.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar koła (mm): 150 × 40
  • Opony: Poliamid
  • Wskazówka: Dodatkowa opłata za rolki Ø 160 mm