{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ válečků | Pevné kolečko | |
| Zajišťovací brzda | ne | |
| Způsob upevnění | šroubované | |
| Konstrukční výška | 160 mm; 180 mm | |
| Druh produktu | Role | |
| Vnější průměr kola/válečku | 150 mm | |
| Šířka kola/válečku | 40 mm | |
| Materiál kola/válečku | polyamid | |
| Barva pneumatik | bílá | |
| Rozsah použití | přepravní vozík |
| Katalogové číslo | 1296 | |
| EAN / GTIN | 4017976012964 | |
| Číslo výrobce | 1296 | |
| L-číslo | L90080 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |