{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta kolesa | fiksno kolo | |
| Parkirna zavora | Ne | |
| Vrsta pritrditve | vijačeno | |
| Višina izvedbe | 160 mm; 180 mm | |
| Vrsta izdelka | rola | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 150 mm | |
| Širina kolesa/valja | 40 mm | |
| Material, kolesce/valj | poliamid | |
| Barva pnevmatik | bela | |
| Področje uporabe | transportni voziček |
| Številka izdelka | 1296 | |
| EAN/GTIN | 4017976012964 | |
| Številka proizvajalca | 1296 | |
| L-število | L90080 10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |