{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Rulletype | fast hjul | |
| Bremse, der kan låses. | nej | |
| Monteringstype | skruet sammen | |
| Konstruktionshøjde | 160 mm; 180 mm | |
| Produkttype | rulle | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 150 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 40 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | polyamid | |
| Farve, dæk | hvid | |
| Brugsområde | transportvogn |
| Artikelnummer | 1296 | |
| EAN/GTIN | 4017976012964 | |
| Producentnummer | 1296 | |
| L-nummer | L90080 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |