{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hebelübersetzung, für LKW, Busse, Baufahrzeuge, mit 31 mm Gabelöffnung, 10 t | |
| Rodzaj produktu | Wyciskacz do przegubów kulowych | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 19 mm | |
| Materiał | stal | |
| Długość całkowita | 177 mm |
| Numer artykułu | 129-3 | |
| EAN / GTIN | 4021176270949 | |
| Numer producenta | 129-3 | |
| Numer L | L80010 388 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |